ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。
表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。
公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。
デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。
オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。
外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。
最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。


