Mitutoyo(ミツトヨ)
標準長さスタイラス
標準長さスタイラス
CS-5000CNC標準付属品
長さ(mm)
触針:12.5
先端形状
円すい40°
先端材質
ダイヤモンド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
12AAD543
先端半径(μm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12187659
12AAD543
¥
88,200
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください