Mitutoyo(ミツトヨ)
ナイフエッジスタイラス(354897
適合
アームNO.:AB-31、AB-37
材質
超硬合金
先端角度
20°
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
354897
先端半径(μm)
25
内容量
1個
注意
※商品画像は代表画像となります。実際の商品とは異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12188761
SPH-54
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください