Mitutoyo(ミツトヨ)
ナイフエッジスタイラス(354901
適合
アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-91・92
先端角度
20°
先端幅(mm)
3
先端材質
超硬合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
354901
先端半径(μm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12190441
SPH-94
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください