Mitutoyo(ミツトヨ)
レバーヘッド
仕様
コネクタ型色:MAS-5100(DIN5P)または相当品
ストローク(mm)
測定子:±0.6
測定範囲(mm)
±0.5
コード長さ(m)
2
測定力(N)
約0.2
直線性
±0.3%
構造(軸受)
ピボットベアリング式
結線方式
ハーフブリッジ方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
519-521
内容量
1個
注意
※レバーヘッドには測定子Φ2/No.52939が装着されております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12187729
MLH-521
¥
38,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください