Mitutoyo(ミツトヨ)
円錐スタイラス(サファイヤ/354893
適合
アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-61・62
材質
サファイヤ
先端角度
30°
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
354893
先端半径(μm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12190091
SPH-63
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください