両側円錐スタイラス(12AAM097

両側円錐スタイラス(12AAM097 - Mitutoyo(ミツトヨ)

輪郭形状測定用スタイラス

適合アームNO.:AB-31、AB-37長さ(mm)48先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM097先端半径(μm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12188989SPHW-76
29,800
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする