Mitutoyo(ミツトヨ)
三次元用スタイラス(MS3-1R12)
三次元測定機用スタイラスです。
有効長(mm)
12 ※EWL:ボールに軸部分が干渉しない有効長さ
材質(軸)
超硬
材質(先端)
ルビー
先端ボール径(mm)
1
取付ネジ径
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
06ABF414
内容量
1個
注意
※EWL以下の測定深さでもワークと干渉する場合があります。EWLが長い、またはその径が細いスタイラスを使用すると、測定力(ワークに接触させる力)によるたわみによって、測定誤差が大きくなることがあります。また、強くワークに接触させると、スタイラスを破損させる恐れがありますので取扱いにご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12187641
06ABF414
¥
39,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
121日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください