Mitutoyo(ミツトヨ)
片角スタイラス
輪郭形状測定機/SV-C4500CNC用スタイラス
適合
アームNO.:ABH-52、ABH-53
適合機種
コントレーサ/CV-3000CNC、CV-4000CNC、SV-C3000CNC、SV-C4000CNC、CV-3100シリーズ、CV-4100シリーズ、SV-3100シリーズ、SV-4100シリーズ
長さ(mm)
6
先端角度
12°
先端材質
超硬合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
354882
先端半径(μm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12188709
SPH-51
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください