Mitutoyo(ミツトヨ)
ボールスタイラス
輪郭形状測定機/SV-C4500CNC用スタイラス
適合
アームNO.:AB-31、AB-32
適合機種
コントレーサ/CV-3000CNC、CV-4000CNC、SV-C3000CNC、SV-C4000CNC、CV-3100シリーズ、CV-4100シリーズ、SV-3100シリーズ、SV-4100シリーズ
長さ(mm)
20
先端ボール径(mm)
1
先端材質
超硬合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
354904
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12190005
SPH-75
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください