Mitutoyo(ミツトヨ)
丸形ジョウ/12、GB
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
全長(mm)
75
タイプ
2
外形寸法(mm)
A 12±0.0005 /B 25 /C 75 /D 13
呼び寸法(mm)
12
平面度(μm)
0.5
平行度(μm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
619013
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12187458
619013
¥
35,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください