Mitutoyo(ミツトヨ)
丸形ジョウ/8、GB
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
全長(mm)
50
タイプ
1
外形寸法(mm)
A 8±0.0005 /B 20 /C 50 /D 8.5
呼び寸法(mm)
8
平面度(μm)
0.5
平行度(μm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
619012
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12187397
619012
¥
29,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください