Mitutoyo(ミツトヨ)
丸形ジョウ/2、GB
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
全長(mm)
40
タイプ
1
外形寸法(mm)
A 2±0.0005 /B 5.5 /C 40 /D 7.5
呼び寸法(mm)
2
平面度(μm)
0.5
平行度(μm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
619010
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12187440
619010
¥
27,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください