Mitutoyo(ミツトヨ)
両側小穴アームスタイラス(12AAM109
輪郭形状測定用アームスタイラス(アームとスタイラス一体型)
先端寸法(mm)
5
先端形状
円すい
先端角度
30°
先端材質
超硬合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
12AAM109
先端半径(μm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12188359
SPHW-32
¥
50,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください