Mitutoyo(ミツトヨ)
デジマチックインジケータ(543-857
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様
測定姿勢:水平横姿勢
測定範囲(mm)
50.8
最小表示量(mm)
0.0005、0.001、0.01
本体質量(g)
330
測定力(N)
2.3以下(MPL)
ステム径(Φmm)
8
戻り誤差(mm)
0.002 (MPE)HMPE
繰返し精密度(mm)
0.002 (MPE)RMPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
指示誤差(mm)
部分測定範囲行き:0.003 (MPE)PMPE
ミツトヨ品番
543-857
全測定範囲行き指示誤差(mm)
0.003 (MPE)EMPE
内容量
1個
注意
※商品画像は代表画像となります。実際の商品とは異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12203226
ID-F0550HNX
¥
94,400
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください