Mitutoyo(ミツトヨ)
デジマチックインジケータ
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様
測定姿勢:全姿勢
測定範囲(mm)
12.7
最小表示量(mm)
0.0005、0.001、0.01
測定力(N)
最小0.4最大1.5
保護等級
IP30
ステム径(Φmm)
8
位置検出方式
静電容量式アブソリュートエンコーダ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※商品画像は代表画像となります。実際の商品とは異なる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
裏ぶた仕様
ミツトヨ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12203208
ID-F0512NXB
平
543-855B
¥
57,200
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
12203217
ID-F0512NX
耳金付
543-855
¥
57,200
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください