曜日別特売

コンパクトガスガンバーナー ユニ・フレア

コンパクトガスガンバーナー ユニ・フレア - 大同興業コンパクトガスガンバーナー ユニ・フレア - 大同興業コンパクトガスガンバーナー ユニ・フレア - 大同興業コンパクトガスガンバーナー ユニ・フレア - 大同興業コンパクトガスガンバーナー ユニ・フレア - 大同興業コンパクトガスガンバーナー ユニ・フレア - 大同興業

乾燥・加熱・熱処理・熱風送風に最適なバーナー完成!
燃焼ファン周波数操作制御搭載。
コンパクトなバーナー本体で場所をとらない。
高性能ターボファン搭載で力強い燃焼を発揮。
ダイレクト着火方式で確実に点火。
燃焼の調整範囲が広く色々な装置で使用可能。
通信機能やIoT管理で生産の計画を支援。
最新・高性能の安全装置で安全を確保。

用途
塗装・水切り乾燥
食品・繊維・印刷・建材乾燥
フライヤー・温水・脱脂槽加熱
その他局部加熱・熱処理
容量(kW)232..6(200000kcal/h)電源(V)200(60Hz/50Hz)供給方式LPG2.8kPa、LNG2.0kPa対応制御比例制御方式(燃焼エア周波数操作/均圧弁制御)点火方式自動高圧スパーク点火操作端子BOX止まり検知方式フレームロッド検知内容量1台
関連資料:(20.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12204495ND-20
1,200,000
1,113,980
1,225,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方1¥30,000/税込¥33,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする