インターベース
防犯ドア・窓アラーム開放検知くん2個セット
家・事務所・店舗などの防犯対策。扉や窓の開放時に大音量90dbで警報が鳴ります。
各種スライド式窓、玄関・勝手口などのドアに取付可能。電池式で複雑な配線不要。簡単に設置可能です。
付属品
両面テープ×2
材質
PS、磁石、POM
質量(g)
約27(1セットあたり)
電源
単4乾電池×2(別売)
連続使用時間(時間)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.1×2.1×9.3
音量(dB)
90
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12206726
IB-309
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください