GOAL(ゴール)
埋込型通電金具 RCLシリーズ
取付が簡単な面付式の通電金具です。
用途
扉に取付けた電気錠などへの配線用
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
備考
ケーブル長(mm)
リード線
ケーブル種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12210278
RCL-16
ABS樹脂
モジュラープラグ方式
300~600
6本(ねじ止め端子)
PVCキャプタイヤケーブル 20/0.1
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12210287
RCL-1FT
アルミダイカスト(ABS製カバー付)
プレート付
400
8本
ステンレス製スパイラルチューブ
¥
7,850
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください