アイネット
ダストバスケット用メッシュシート
コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
用途
埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。
設置場所の景観維持に。
形状
折り畳み
寸法(mm)
1600×2600
ハトメピッチ(mm)
600
内容量
1枚
注意
※ゴムバンドは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12209840
DBM-G
グリーン
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
12209849
DBM-B
ブルー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください