岩崎電気
Hf32W定格出力形 直管形LEDランプ
材質
ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)
155
タイプ
40形
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
6.5
口金
G13回転式
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
1000
定格入力電圧(V)
100~240対応
ビームの開き(°)
【1/2】110°
平均演色評価数
Ra82
周波数
50/60Hz共用
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
153.8
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
内容量
1本
関連資料:
(1.98MB)
注意
※工事は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準
※内線規程にて定められた法令に従い、行ってください。
※安定器を外す工事が必要になります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
ワット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12214941
L20T8S840LU32FPP
白色
Hf16形相当
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12214950
L20T8S850LU32FPP
昼白色
FL20形相当
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る