曜日別特売

チェーンスリングセット

チェーンスリングセット - マーテックチェーンスリングセット - マーテックチェーンスリングセット - マーテック

チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。

用途荷役・運搬作業用フックEGKNARoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
使用荷重(t)
有効長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12213787TG2-EGKNA6X1【マスターリンクB】803.62本吊り1.91
38,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12213796TG2-EGKNA6X1.5【マスターリンクB】804.42本吊り1.91.5
41,500
40,980
45,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12213805TG2-EGKNA6X2【マスターリンクB】805.22本吊り1.92
45,000
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12213848TG4-EGKNA6X1【マスターリンクB】806.54本吊り2.81
72,500
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12213857TG4-EGKNA6X1.5【マスターリンクB】808.14本吊り2.81.5
79,500
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12213866TG4-EGKNA6X2【マスターリンクB】809.74本吊り2.82
86,500
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12213821TG2-EGKNA8X1【マスターリンクB】956.62本吊り3.41
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12213830TG2-EGKNA8X1.5【マスターリンクB】9582本吊り3.41.5
50,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12213839TG2-EGKNA8X2【マスターリンクB】959.42本吊り3.42
54,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12213875TG4-EGKNA8X1.5【マスターリンクB】9514.54本吊り5.11.5
95,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12213891TG4-EGKNA8X2【マスターリンクB】9517.34本吊り5.12
103,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17165298TG4-EGKNA8X1【マスターリンクB】9511.74本吊り5.11.5
87,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする