曜日別特売

ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車

ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 - 日東ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 - 日東ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 - 日東ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 - 日東ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 - 日東ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 - 日東ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 - 日東ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 - 日東

縦横連結可能(平台車としては推奨9台(3×3)まで)
ハンドルの位置や数を自由に変更可能
ハンドルの位置を変えて、どこからでも押せます。
荷物の大きさに合わせて自由自在に連結可能
ねじれに強いリブ構造
ハンドルを外した状態でスタッキング可能(9台まで)
全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい
長尺物の運搬にも最適

用途様々な荷物の運搬に。 台車 平台車 ハンドル台車 サイドハンドル 両サイドハンドル特性連結可
全6種類を絞り込む
タイプ
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12215047NTC-N75GY1台平台車:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン、ハンドル:スチール(粉体塗装)平台車:2.9、ハンドル:1、平台車+ハンドル:3.9ナイロンキャスターハンドル:30.7×2.2×72、平台車+ハンドル:40×68×80
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
12215056NTC-E75GY1台平台車:ポリプロピレン、キャスター:エラストマー、ハンドル:スチール(粉体塗装)平台車:2.9、ハンドル:1、平台車+ハンドル:3.9エラストマーキャスターハンドル:30.7×2.2×72、平台車+ハンドル:40×68×80
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
12215090NTC-N75GY×21セット(2台)平台車:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン、ハンドル:スチール(粉体塗装)平台車:2.9、ハンドル:1、平台車+ハンドル:3.9ナイロンキャスターハンドル:30.7×2.2×72、平台車+ハンドル:40×68×80
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
12215099NTC-E75GY×21セット(2台)平台車:ポリプロピレン、キャスター:エラストマー、ハンドル:スチール(粉体塗装)平台車:2.9、ハンドル:1、平台車+ハンドル:3.9エラストマーキャスターハンドル:30.7×2.2×72、平台車+ハンドル:40×68×80
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
12215065NTCH-BK1個スチール(粉体塗装)1ハンドルハンドル:30.7×2.2×72
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
12215081NTCH-BK×21セット(2個)スチール(粉体塗装)1ハンドル×2ハンドル:30.7×2.2×72
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする