縦にも横にも連結できる平台車 スレスレキャリー

縦にも横にも連結できる平台車 スレスレキャリー - YAMAZEN(山善)縦にも横にも連結できる平台車 スレスレキャリー - YAMAZEN(山善)縦にも横にも連結できる平台車 スレスレキャリー - YAMAZEN(山善)縦にも横にも連結できる平台車 スレスレキャリー - YAMAZEN(山善)縦にも横にも連結できる平台車 スレスレキャリー - YAMAZEN(山善)縦にも横にも連結できる平台車 スレスレキャリー - YAMAZEN(山善)縦にも横にも連結できる平台車 スレスレキャリー - YAMAZEN(山善)縦にも横にも連結できる平台車 スレスレキャリー - YAMAZEN(山善)

超薄型で連結可能!インテリアに馴染む木製取っ手付きの家庭用台車
高さ3.8cmと超薄型で圧迫感が少ない
キャスターが目立ちにくいデザイン
インテリアに馴染む木製取っ手つき
使わない時は家具のすき間や下に収納できる
取っ手が付いているので引きだしやすい
キャスターは床に傷をつけにくく滑らかな動きが特徴のエラストマー製
縦にも横にも連結可能、複数台使えば大きい物や細長い物など様々な形状に対応できる

用途食品や飲料のストックに。植物、除湿器、加湿器、空気清浄機、ゴミ箱などの置き場に。押入れやクローゼットでのご使用に。平台車 スレスレキャリー 台車 連結質量(kg)0.7耐荷重(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×27.5×3.8
取扱説明書:(0.9MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12215239YSS-38(WH)1台ホワイト単品
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
12215248YSS-38(GY)1台グレー単品
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
12215257YSS-38(WH)×21セット(2台)ホワイト2台
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
12215266YSS-38(GY)×21セット(2台)グレー2台
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
12215275YSS-38(WH)×41セット(4台)ホワイト4台
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
12215291YSS-38(GY)×41セット(4台)グレー4台
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
12215300YSS-38(WH)×81セット(8台)ホワイト8台
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215309YSS-38(GY)×81セット(8台)グレー8台
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする