Panasonic(パナソニック)
スリムパルック プレミア蛍光灯 丸型
事務所、オフィスなどの照明に。
管径(Φmm)
16
口金
GZ10q
ランプ電流(A)
【定格点灯時】0.215【高出力点灯時】0.360
平均演色評価数
Ra84
寿命
16000時間
電球の種類
蛍光灯
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(g)
全光束(Lm)
定格ランプ電力(W)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12218389
FHC202734ECW2F33K
1箱(3本)
20形×1本、27形×1本、34形×1本
(20形)81、(27形)115、(34型)147
(周囲温度25℃の場合)【定格点灯時】(20形)1520、(27形)2170、(34型)2700【高出力点灯時】(20形)2050、(27形)3020、(34型)3800
【定格点灯時】(20形)20、(27形)27、(34型)34【高出力点灯時】(20形)28、(27形)38、(34型)48
6700
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12218380
FHC2734ENW2F32K
1箱(2本)
27形×1本、34形×1本
(27形)115、(34型)147
(周囲温度25℃の場合)【定格点灯時】(27形)2310、(34型)2880【高出力点灯時】(27形)3200、(34型)4050
【定格点灯時】(27形)27、(34型)34【高出力点灯時】(27形)38、(34型)48
5000
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る