Panasonic(パナソニック)
パルックプレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタータ形
事務所、オフィスの照明に。
用途
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
種別
40形
長さ(mm)
1198
色
クール色
質量(g)
253
口金
G13
点灯形
ラピッドスタータ形
全光束(Lm)
3240
定格寿命(時間)
15000
定格ランプ電力(W)
36
色温度(K)
6700
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12218319
FLR40SEDMX36HF32K
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る