曜日別特売

ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)

ツイン蛍光灯(2本ブリッジ) - Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(2本ブリッジ) - Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(2本ブリッジ) - Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(2本ブリッジ) - Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(2本ブリッジ) - Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(2本ブリッジ) - Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(2本ブリッジ) - Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(2本ブリッジ) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

事務所、オフィスなどの照明に。

形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯内容量1個
全12種類を絞り込む
種別
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合
種別
長さ(mm)
質量(g)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12217960FPL6EXLJF3【電子点灯管】FE7E6形11034【ガラス管】15.5
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
12217969FPL6EXNJF3【電子点灯管】FE7E6形11034【ガラス管】15.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
12217978FPL9EXLJF3【電子点灯管】FE7E、FE1E9形13537【ガラス管】15.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
12217987FPL9EXNJF3【電子点灯管】FE7E、FE1E9形13537【ガラス管】15.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
12217996FPL13EXDJF3【電子点灯管】FE7E、FE1E13形18048【ガラス管】15.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
12218005FPL13EXLJF3【電子点灯管】FE7E、FE1E13形18048【ガラス管】15.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
12218057FPL36EXNJF3【電子点灯管】FE4P36形410160【ガラス管】20
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
12218066FPL55EXNJF3【電子点灯管】-55形560221【ガラス管】20
オープン
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
12218021FPL13EXNJF3【電子点灯管】FE7E、FE1E13形18048【ガラス管】15.5
オープン
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
12218030FPL18EXNJF3【電子点灯管】FE1E18形22096【ガラス管】20
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
12218048FPL36EXDJF3【電子点灯管】FE4P36形410160【ガラス管】20
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
12218039FPL18EXL【電子点灯管】FE1E18形22096【ガラス管】20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 18年ももった玄関灯のライトに寿命が来て、とうとう点かなくなった。
医療・福祉・介護関連業

手でひねる電球型と違って町の電気屋さんには置いてなさそうなので、型番を辿って色々なサイトで探して、ついにモノタロウで見つけたが、届いて器具に、はめてみるまでは自信がなかった。
器具の差し込み口にすっぽり差し込めて灯りがついたときは、思わず歓声を上げた。ちょっと特殊な電灯まで取り揃えてあるなんて、さすがプロショップ!!すっかりファンになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする