ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)

ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ) - Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ) - Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ) - Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ) - Panasonic(パナソニック)

事務所、オフィスなどの照明に。

形状ツイン径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL電球の種類コンパクト蛍光灯内容量1個
全6種類を絞り込む
種別
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合
種別
長さ(mm)
質量(g)
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12218075FDL13EXDJF3【電子点灯管】FE7E、FE1E13形11470GX10q-2
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
12218091FDL13EXLJF3【電子点灯管】FE7E、FE1E13形11470GX10q-2
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
12218100FDL13EXNJF3【電子点灯管】FE7E、FE1E13形11470GX10q-2
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
12218127FDL18EXNJF3【電子点灯管】FE1E18形12778GX10q-3
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
12218109FDL18EXDJF3【電子点灯管】FE1E18形12778GX10q-3
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
12218118FDL18EXLJF3【電子点灯管】FE1E18形12778GX10q-3
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする