曜日別特売

ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ)

ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ) - Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ) - Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ) - Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

事務所、オフィスなどの照明に。

形状パラレル径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000電球の種類コンパクト 蛍光灯内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
種別
長さ(mm)
質量(g)
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12218145FML9EXNJF3【電子点灯管】FE7E、FE1E9形10065GX10q-1
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
12218161FML13EXLJF3【電子点灯管】FE7E、FE1E13形11672GX10q-2
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
12218170FML13EXNJF3【電子点灯管】FE7E、FE1E13形11672GX10q-2
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
12218179FML18EXLJF3【電子点灯管】FE1E18形12978GX10q-3
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
12218136FML9EXLJF3【電子点灯管】FE7E、FE1E9形10065GX10q-1
オープン
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
12218188FML18EXNJF3【電子点灯管】FE1E18形12978GX10q-3
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
12218197FML27EXN【電子点灯管】FE1E27形14383GX10q-4
オープン
取扱い終了
返品不可
12218206FML27EXLJF3【電子点灯管】FE1E27形14383GX10q-4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 玄関照明の玉切れ
製造業

近くの専門店、量販店にも在庫が無かったので
簡単に購入出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする