Panasonic(パナソニック)
ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)
事務所、オフィスなどの照明に。
形状
トリプル
径(Φmm)
【ガラス管】12.5
定格寿命(時間)
10000
電球の種類
コンパクト蛍光灯
内容量
1個
全8種類を絞り込む
種別
16形
24形
32形
42形
口金
GX24q-2
GX24q-3
GX24q-4
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
質量(g)
口金
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12218215
FHT16EXLJF3
16形
98/114
74
GX24q-2
1200
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
12218240
FHT24EXLJF3
24形
112.5/128.5
82
GX24q-3
1800
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
12218249
FHT24EXNJF3
24形
112.5/128.5
82
GX24q-3
1800
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
12218258
FHT32EXLJF3
32形
129/145
91
GX24q-3
2400
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
12218267
FHT32EXNJF3
32形
129/145
91
GX24q-3
2400
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
12218276
FHT42EXNJF3
42形
150/166
107
GX24q-4
3200
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
12218285
FHT42EXLJF3
42形
150/166
107
GX24q-4
3200
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12218231
FHT16EXNJF3
16形
98/114
74
GX24q-2
1200
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る