曜日別特売

スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ

スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

●ネットワークはCC-Link IE Field Basic、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力8点:DC24V高速タイプ●デジタル出力6点:出力タイプは型番で選択可能●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意

タイプベーシックタイプ出力点数6点入力点数8点機能入力:DC24V シンク/ソース内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
出力機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33058884SJ-11DD1E-D140DC5~27V シンク
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
33058909SJ-11DD2E-D140DC24V ソース
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
33058927SJ-11DRE-D160リレー 1A
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする