コカ・コーラ
い・ろ・は・す
い・ろ・は・す天然水 PET ラベルレス 2L
ラベルを剥がすプチストレスがない。ラベルレスボトルで家での飲用にぴったり。
仕様
ラベルレス
成分
【(1袋(粉末51g)当たり)】エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、ナトリウム(北海道札幌市清田区清田)0.69mg、ナトリウム(岩手県花巻市太田)1.0mg、ナトリウム(富山県砺波市東保)0.86mg、ナトリウム(山梨県北杜市白州町)1.1mg、ナトリウム(鳥取県西伯郡伯耆町)1.1mg、ナトリウム(熊本県熊本市南区南高江)2.7mg
容量(L)
2
シリーズ
いろはす
硬度
軟水
本数
8本
原材料
水(鉱水)
アレルギー
特定原材料:なし
ラベルレス
対応
内容量
1箱(2L×8本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12234410
53441
¥
3,448
¥
2,198
¥
2,374
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください