コカ・コーラ
からだリフレッシュ茶W 440mlPET
ストレスと疲労にダブルではたらく、健康無糖茶
届出表示 :本品にはGABAが含まれています。GABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を軽減する機能があることが報告されています。
成分
【(440ml当たり)】エネルギー0kcal
脂質0g
食塩相当量0.2g
炭水化物0g
たんぱく質0g
仕様
機能性関与成分および含有量:GABAを、摂取目安量(1本、440ml)当たり28mg含有します。
番号
届出:H591
原材料
緑茶(国産)、レモン果汁、GABAパウダー/香料、ビタミンC
アレルギー
特定原材料:なし
一日あたりの目安量
1日1本を目安にお召し上がりください。
内容量
1箱(440mL×24本)
注意
※1日の摂取目安量を守ってください。本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
※降圧作用を有する医薬品等を服用している方は医師、薬剤師に相談してください。
※
※本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。
※本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。
※疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。
※体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。
※本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。 ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12234611
53279
¥
4,560
¥
4,098
¥
4,426
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください