曜日別特売

やかんの濃麦茶 from 爽健美茶 600ml PET

やかんの濃麦茶 from 爽健美茶 600ml PET - コカ・コーラ

やかんで煮出したような、深い味わいと香ばしさが楽しめる濃い味わいの麦茶

成分
【(600ml当たり)】エネルギー0kcal
たんぱく質0g
脂質0g
炭水化物4.8g
食塩相当量0.2g
ローズヒップ由来ティリロサイド0.1mg
カフェイン0mg
仕様機能性関与成分および含有量:ローズヒップ由来ティリロサイドを、摂取目安量(1本、600ml)当たり0.1mg含有します。容量(mL)600番号届出:H1133原材料大麦(カナダ)、大麦エキス、ローズヒップエキス末/ビタミンCアレルギー特定原材料:なし内容量1箱(600mL×24本)
注意
※本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
※本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1223462053550
5,040
3,598
3,886(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする