リブプラス
ネオ・ヴェルジェ 持ちやすいステンレス2段蒸し器
煮る・蒸す・茹でる等ひとつの鍋で様々な調理をこなす便利なステンレス鍋
材質
本体:18-0ステンレス鋼 中子・目皿:ステンレス鋼 蓋:18-0ステンレス鋼(ND-6021・6022)、全面物理強化ガラス(その他) ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂
外面:ミラー仕上げ
質量(g)
約2260
サイズ(cm)
26
深さ(mm)
内径(cm)約110
寸法(cm)
約31.6×21.6×21.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12235101
ND-6024
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください