キャレ角型ガラス保存瓶

キャレ角型ガラス保存瓶 - リブプラスキャレ角型ガラス保存瓶 - リブプラスキャレ角型ガラス保存瓶 - リブプラスキャレ角型ガラス保存瓶 - リブプラスキャレ角型ガラス保存瓶 - リブプラスキャレ角型ガラス保存瓶 - リブプラス

ジャムやピクルスなどの保存に便利な保存瓶。保存したい食材に合わせて選べるサイズ。

材質本体・蓋:ソーダガラス、金属部:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12236151LD-487約550約13×11×10.5
オープン
489
538(税込)
8日以内出荷
12236160LD-488約640約13×11.5×13
オープン
529
582(税込)
7日以内出荷
12236169LD-489約670約13×11.5×15
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
12236178LD-490約830約13×11.5×20
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
12236187LD-491約930約13×12.5×21.5
オープン
809
890(税込)
7日以内出荷
12236196LD-492約1170約14.5×14×23.5
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする