ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒

ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 - 日本ウェルディングロッド

スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。
炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
排煙脱硫酸装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適します。

仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.025/Si:0.56/Mn:1.54/Ni:11.99/Cr:19.14/Mo:2.34JIS規格ES316L-16伸び(%)39引張強度(MPa)546AWS規格E316L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)448
注意
※原則として予熱は行わず、パス間温度は150℃以下にしてください。
※溶接棒の再乾燥は200~250℃で1時間くらい行ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒長(mm)
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12236205WEL Z 316L1箱(2.5kg)3002.6下向:55~80/立向上向:50~70
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236221WEL Z 316L1箱(5kg)3503.2下向:70~120/立向上向:65~105
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236230WEL Z 316L1箱(5kg)3504下向:100~150/立向上向:85~135
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする