SMC
ミリサイズ ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ/クリーン/低発塵 10-KQ2-Gシリーズ
耐食環境で使用可能なステンレス仕様
金属材質にSUS303を採用
用途
クリーンシリーズ
形状
【リリースブッシュ】真円形
適合チューブ外径(Φmm)
Φ10
管接続口径
1/8
材質(ねじ部)
SUS303
機種
ハーフユニオン
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
内容量
1袋(2個)
関連資料:
カタログ(5.72MB)
注意
※・ワンタッチ着脱
※・真空-100kPa~使用可能
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12237621
10-KQ2H10-01G
【おねじ】シール剤なし
¥3,480
¥
2,698
¥2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12237630
10-KQ2H10-02G
【おねじ】シール剤なし
¥3,480
¥
2,698
¥2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12237639
10-KQ2H10-02GS
【おねじ】シール剤付き
¥3,540
¥
2,798
¥3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください