CAPTAIN STAG CAPTAIN STAGの 研磨材 CAPTAIN STAGの ディスク研磨材 CAPTAIN STAGの ホイールタイプ・研磨輪 防水・防寒グローブ デニム 防水・防寒グローブ デニム 注文コード 12239215 材質表生地:綿・ポリエステルレーヨン、裏生地:ポリエステル、インナーポリエステル100%、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリエチレン 寸法(mm)全長235×手囲い230×中指の長さ76mm サイズS 内容量1組 注意 ※サイズ 許容誤差±5% お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 UX-1191 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12239215 UX-1191 オープン ¥2,298 ¥2,298 ¥2,528 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ディスク研磨材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SPMサスペンション 金属組織学用 コロイダルシリカ 0.03μm 1L PRESI 税込¥15,818~ ¥14,380~ キュービトロン2 TSディスク 987C 3M(スリーエム) 税込¥8,248~ ¥7,498~ (1) キュービトロン2 TSディスク 982C 3M(スリーエム) 税込¥8,248~ ¥7,498~ X-LOCKカーバイドマルチホイール BOSCH(ボッシュ) 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ カーバイドマルチホイール76mm BOSCH(ボッシュ) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ Wチタンダイヤモンドホイール ツムラ(津村鋼業) 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ ハンディポリッシャー用バフセット 大橋産業(BAL) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ フェルトバフ ハードタイプ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ) 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 綿糸ホイールバフ (中心穴径6mm) NSK(ナカニシ) 税込¥3,298~ ¥2,998~ 積層ハードバフ (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ) 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA) NSK(ナカニシ) 税込¥3,188~ ¥2,898~ 切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm) NSK(ナカニシ) 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA) NSK(ナカニシ) 税込¥3,848~ ¥3,498~ 切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm C) NSK(ナカニシ) 税込¥3,298~ ¥2,998~ 積層バフアソートセット (軸径3mm) NSK(ナカニシ) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ) 税込¥1,648 ¥1,498 ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ) 税込¥2,088~ ¥1,898~ ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ) 税込¥2,748~ ¥2,498~ 切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm) NSK(ナカニシ) 税込¥7,918~ ¥7,198~ 切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ) 税込¥4,178~ ¥3,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材ディスク研磨材ホイールタイプ・研磨輪 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります 研磨ディスク フェルトディスク 不織布・ナイロンディスク ホイールタイプ・研磨輪 バフ ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール シェアする マイページ 最近見た商品