CAPTAIN STAG
CSクラシックス 木製ポール240 3本つなぎ
材質
木部:天然木(ラッカー塗装)、金属部:ステンレス鋼
質量(g)
1400
先端径(mm)
【先端ピン】6
外径×長さL(Φ×mm)
32×2400
収納寸法(mm)
70×70×850
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12238951
UP-2651
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください