パール金属
ベーシスライン ステンレス製ストレーナーザル
材質
ステンレス鋼
メッシュ
18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12241839
HC-408
129
305×185×70
18
¥
1,100
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12241848
HC-409
151
335×215×90
21
¥
1,200
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください