曜日別特売

ブランキッチン ホーローメジャーカップ

ブランキッチン ホーローメジャーカップ - パール金属ブランキッチン ホーローメジャーカップ - パール金属
材質(本体)ほうろう用鋼板表面処理ほうろう内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12241148HB-4434400208140×105×70
2,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
12241157HB-4435800414145×110×140
3,000
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする