パール金属
揚げクック ステンレス製油はね防止カバー
適合
20~28cm用
材質
本体:ステンレス鋼 取っ手金属部:ステンレス鋼 取っ手樹脂部:ABS樹脂・熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃)
質量(g)
453
外径×高さH(Φmm×mm)
【収納時】300×25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
480×300×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12241446
HB-5468
¥
2,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください