パール金属
アクティア フード&ランチボックスセット
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) ふた:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12241550
D-6575
大:1個、小:2個
大:850、小:250
大:106、小:45
大:180×125×55、小:115×80×45
¥
850
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12241559
D-6576
大:1個、中:1個
大:850、中:570
大:106、小:80
大:180×125×55、中:160×115×45
¥
850
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください