パール金属
ネオキープロック 保存容器丸型3個組
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) ふた:ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー(耐熱温度120℃ 耐冷温度-20℃)
サイズ
M
容量(mL)
420
質量(g)
53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×120×75
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12241471
HB-5746
¥
800
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください