パール金属
ネオキープロック 保存容器長方形 2個組
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12241516
HB-5751
本体:ポリプロピレン ふた:ポリプロピレン、エラストマー
L
70
160×120×65
¥
800
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12241541
HB-6170
本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) ふた:ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー(耐熱温度120℃ 耐冷温度-20℃)
LL
133
200×140×75
¥
1,300
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください