パール金属
Easy Pack 保存容器丸型 4個組
材質
ポリプロピレン
サイズ
S
容量(mL)
250
質量(g)
31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×110×55
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12241525
HB-4964
¥
550
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください