パール金属
ネオキープロック 保存容器長方形 3個組
材質
本体:ポリプロピレン ふた:ポリプロピレン、エラストマー
サイズ
M
質量(g)
58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×105×60
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12241507
HB-5750
¥
800
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください