曜日別特売

NEW冷凍つくりおきおかずカップトレー角中・小判中×2ブロック 2個組

NEW冷凍つくりおきおかずカップトレー角中・小判中×2ブロック 2個組 - パール金属NEW冷凍つくりおきおかずカップトレー角中・小判中×2ブロック 2個組 - パール金属NEW冷凍つくりおきおかずカップトレー角中・小判中×2ブロック 2個組 - パール金属NEW冷凍つくりおきおかずカップトレー角中・小判中×2ブロック 2個組 - パール金属NEW冷凍つくりおきおかずカップトレー角中・小判中×2ブロック 2個組 - パール金属
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)容量(mL)180(2ブロック)質量(g)1個:72寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×205×45内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12241611HC-128
600
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする