パール金属
ネオキープロック 保存容器正方形 4個組
(1件のレビュー)
材質
本体:ポリプロピレン ふた:ポリプロピレン、エラストマー
サイズ
S
質量(g)
46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×115×55
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12241480
HB-5747
¥
800
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください